AVENTICS CYLINDER SERIES KPZ, D=040, S=0080 0822394009

Cylinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Aventics:0822394009
Rubix:A0703894
Fabrikant:0822394009
EAN:3661475903295
AVENTICS CYLINDER SERIES KPZ, D=040, S=0080 0822394009

Technische samenvatting

Typeaventics cylinder series kpz, d=040, s=0080 0822394009
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AVENTICS CYLINDER SERIES KPZ, D=040, S=0080 0822394009


Aventics cylinder series kpz, d=040, s=0080 0822394009

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaventics cylinder series kpz, d=040, s=0080 0822394009
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 152,86 excl. BTW
/ stuk
€ 184,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen