Referenties
Omron:183896
Rubix:3499111834
EAN:4547648149297

Productdetails : OMRON SENSOR E2A-S08KS02-M1-B1 - 1035076
Proximity sensor, inductive, stainless steel, short body, M8, shielded, 2mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 connector
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | omron sensor e2a-s08ks02-m1-b1 - 1035076 |
| 64 mm | |
| 17 mm | |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,85 excl. BTW
/ stuk
€ 145,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen