FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M8NB-PS-K-L 538308

Sensor SIEF-M8NB-PS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SIEF-M8NB-PS-K-L
Rubix:05099861
Fabrikant:538308
EAN:4052568089115
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M8NB-PS-K-L 538308

Technische samenvatting

Typesief
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M8NB-PS-K-L 538308


Naderingsschakelaar SIEF-M8NB-PS-K-L met kabel, montage niet vlak (niet verzonken). Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht68,81 g
Typesief
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalpa, hooggelegeerd roestvrij staal, pvc, tpe-u
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode85371098
59,88 excl. BTW
/ stuk
72,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen