SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-A93VZ
D-A90V/A93V/A96V, reedschakelaar, directe montage, doorvoertule, loodrecht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:D-A93VZ
Rubix:A0728979
Fabrikant:D-A93VZ

Technische samenvatting
| Type | reedschakelaar |
|---|---|
| Spanning, min. | 24 V |
| Spanning, max. | 100 V |
Documenten
Productdetails : SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-A93VZ
SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelaars voor actuatoren en luchtgrijpers. Reedschakelaars zijn verkrijgbaar in een type voor algemeen gebruik of met tweekleurige indicatie, waardoor de optimale werkpositie kan worden bepaald aan de hand van de kleur van het licht. Magnetisch veldbestendig, hittebestendig en configuraties voor detectie over een groot bereik. Er zijn verschillende lengtes van aansluitdraden verkrijgbaar.
Sterke punten
Elektrische ingang: doorvoertule. Toepassingsbelasting: IC-circuit/relais/PLC, 24 V DC relais/PLC. Voedingsspanning: 100 V AC/48 V DC (4 tot 8 V DC).Belastingsstroom: 5 tot 50 mA. Toepasselijke actuatorseries: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | reedschakelaar |
| Spanning, min. | 24 V |
| Spanning, max. | 100 V |
| Materiaal | vinyl (kabel) |
| Kabellengte | 0,5 m |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,07 excl. BTW
/ stuk
€ 31,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen