Referenties
Fabory:01336.240.001
Rubix:08012947
EAN:8715494282178

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Zink |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Productdetails : ZINKFL/FLZNNC-NC6 KL.8 MOER D934 M24
Zinkfl/flznnc-nc6 kl.8 moer d934 m24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 99 g |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Voor schroeven | m24 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,36 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 85,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen