THVZ KL.8 MOER OVERMAATS D934 M64
Zeskantmoer overmaats DIN 934 (1987) Thermisch verzinkt |8|
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01560.640.001
Rubix:08050538
EAN:8715492413413

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 64 mm |
Productdetails : THVZ KL.8 MOER OVERMAATS D934 M64
Zeskantmoer overmaats DIN 934 (1987) Thermisch verzinkt |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1980 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 64 mm |
| Voor schroeven | m64 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,03 excl. BTW
/ stuk
€ 176,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
64 mm
Voor schroeven
m64