Referenties
Spartex:ECHUGAZ18X1,5.10
Rubix:08061646
Fabrikant:000934.10005.0180.150
EAN:4043952282502


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.10 MOER METRISCH FIJN D934 M18X1,50
Zeskantmoeren fijne steek - M.18 ruw staal DIN 934 (ISO8673)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4400 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Voor schroeven | m18 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,44 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 50,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
18 mm
Voor schroeven
m18