Referenties
Spartex:ECHUBAS2.4ZISO
Rubix:08961129
Fabrikant:004035.04100.0020.000
EAN:4051426608963


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 439 / iso 4035 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.04 MOER LAAG D439B/I4035 M2
Zeskantmoeren, lage vorm M.2 verzinkt staal ISO 4035 (DIN439)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 439 / iso 4035 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Voor schroeven | m2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 22,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Norm
Diameter schroefdraad
2 mm
Voor schroeven
m2