Referenties
Festo:DARD-L1-40-S
Rubix:05102289
Fabrikant:8001413
EAN:4052568256265

Documenten
Productdetails : FESTO MEENEMER DARD-L1-40-S 8001413
Momentcompensator DARD-L1-40-S Grootte = 40, Radiale afwijking +/- = 2 mm, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 1, Omgevingstemperatuur = -20 - 120 °C, Lange maximaal toegestane belasting in werkingsrichting +/- = 1800 N
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dard-l1-40-s |
| Aansluiting 1 | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,64 excl. BTW
/ stuk
€ 121,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden