FESTO KOPPELINGSBEHUIZING EAMK-A-D50-64C 2836865

EAMK koppelingshuis

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMK-A-D50-64C
Rubix:05116728
Fabrikant:2836865
EAN:4052568266974
FESTO KOPPELINGSBEHUIZING EAMK-A-D50-64C 2836865
Technische samenvatting
Typekoppelingshuis
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELINGSBEHUIZING EAMK-A-D50-64C 2836865


koppelingsbehuizing EAMK-A-D50-64C bevestigingspositie=willekeurig, opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, relatieve luchtvochtigheid=0 - 95%, omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, productgewicht=510 g
Coupling housing EAMK-A-D50-64C 2836865

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typekoppelingshuis
Aangepaste tariefcode84839089
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
121,40 excl. BTW
/ stuk
146,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen