FESTO MEENEMER DARD-L1-25-M 2349275

DARD Bestuurder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DARD-L1-25-M
Rubix:05114286
Fabrikant:2349275
EAN:4052568253523
FESTO MEENEMER DARD-L1-25-M 2349275
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO MEENEMER DARD-L1-25-M 2349275


momentcompensator DARD-L1-25-M Grootte = 25, Radiale afwijking +/-= 2,5 mm, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 1, Omgevingstemperatuur = -10 - 60 °C, Lange maximaal toegestane belasting in werkingsrichting +/- = 800 N
Moment compensator DARD-L1-25-M 2349275

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebestuurder
Aangepaste tariefcode84879059
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
105,81 excl. BTW
/ stuk
128,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen