FESTO FLENSBEVESTIGING FUA-80 157306

Flensbevestiging FUA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:FUA-80
Rubix:05102505
Fabrikant:157306
EAN:4052568125080
FESTO FLENSBEVESTIGING FUA-80 157306
Technische samenvatting
Typeflensmontage
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FLENSBEVESTIGING FUA-80 157306


Flensbevestiging FUA-80 voor cilinders ADVU, AEVU, ADVUP en ADVUT. Grootte=80, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=1910 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht706,9 g
Typeflensmontage
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
137,71 excl. BTW
/ stuk
166,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen