Referenties
Festo:EAMH-86-11-C27.3-P
Rubix:05116552
Fabrikant:1354101
EAN:4052568230821

Documenten
Productdetails : FESTO KLEMHULS EAMH-86-11-C27.3-P 1354101
klemhuls EAMH-86-11-C27.3-P Grootte=86, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Clamping sleeve EAMH-86-11-C27.3-P Size=86, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 107,78 g |
| Type | klemhuls eamh |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,25 excl. BTW
/ stuk
€ 85,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen