FESTO MEENEMER DARD-L1-40-M 2349277

DARD Bestuurder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DARD-L1-40-M
Rubix:05114292
Fabrikant:2349277
EAN:4052568253547
FESTO MEENEMER DARD-L1-40-M 2349277
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO MEENEMER DARD-L1-40-M 2349277


momentcompensator DARD-L1-40-M Grootte = 40, Radiale afwijking +/- = 2,5 mm, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 1, Omgevingstemperatuur = -10 - 60 °C, Lange maximaal toegestane belasting in werkingsrichting +/- = 2000 N
Moment compensator DARD-L1-40-M 2349277

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebestuurder
Aangepaste tariefcode84879059
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
143,87 excl. BTW
/ stuk
174,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen