FESTO SCHAKELLIPJE DASI-Q11-50-A-SL 1797021

DASI-schakelvlag

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DASI-Q11-50-A-SL
Rubix:05111162
Fabrikant:1797021
EAN:4052568108250
FESTO SCHAKELLIPJE DASI-Q11-50-A-SL 1797021
Technische samenvatting
Typeschakelaarlip
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SCHAKELLIPJE DASI-Q11-50-A-SL 1797021


switch lug DASI-Q11-50-A-SL Size=50, Design=for T-slot, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=10 g
Schakellip DASI-Q11-50-A-SL Grootte=50, Uitvoering=voor T-sleuf, Corrosieweerstandsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=10 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeschakelaarlip
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,36 excl. BTW
/ stuk
66,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen