SMC SMOORVENTIEL AS1211F-M5-04A

Debietbegrenzer serie AS1000/2000/3000/4000F-A

Zie technische informatie

Referenties

SMC:AS1211F-M5-04A
Rubix:05276717
Fabrikant:AS1211F-M5-04A
EAN:3618035547659
SMC SMOORVENTIEL AS1211F-M5-04A

Technische samenvatting

Type koppelinggas 1/8' mannelijk
Typehoekig
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS1211F-M5-04A


Het gebruik van SMC debietregelaars met geïntegreerde fittingen vermindert de installatietijd en montagehoogte en maakt het mogelijk om compactere machines te ontwerpen. Het huis van deze debietregelaars kan worden gedraaid voor eenvoudige installatie. Deze debietregelaars zijn verkrijgbaar met schroefdraad variërend van M3 tot 1/2 inch (NPT) en mm R(PT), met buisbuitendiameters van 3,2 tot 12 mm (mm) en van 1/8 tot 1/2 (inch), in haakse of rechte versies (voor meer flexibiliteit) en met inlaat- of uitlaatafstelling, en zijn ontworpen voor de meeste toepassingen.
Debietbegrenzerserie as###1f-#a

Sterke punten

Gewicht met 30% verminderd vergeleken met het conventionele product. Compacter. Kenplaatje om het product met een label te identificeren voor meerdere montagemogelijkheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelinggas 1/8' mannelijk
Typehoekig
Aangepaste tariefcode39174000
€ 6,85 excl. BTW
/ stuk
€ 8,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen