SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201FS-03-06

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS3201FS-03-06
Rubix:05276800
Fabrikant:AS3201FS-03-06
EAN:3618035534642
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201FS-03-06
Technische samenvatting
Type koppelingr 3/8 buitendraad (buisdraad) voor slang-ø 6 mm (inbouw als as-fs/elbow-type)
Typesmc snelheidsregelventiel as3201fs-03-06
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201FS-03-06


Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Clean Series: None
Body Size: 3 (3/8)
Type: 2 (Elbow)
Control Type: 0 (Meter-out)
Indicator Direction: 0°
Thread: R (or None)
Port Size: 03 (3/8)
Width Across Flats: 9 mm (or None
Tubing: 06 (ø6)
Seal: w/o Sealant
Made to Order: None

Sterke punten

Gebogen snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudige onderscheiding tussen inlaat- (blauwe hendel) en uitlaatventiel (grijze hendel)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingr 3/8 buitendraad (buisdraad) voor slang-ø 6 mm (inbouw als as-fs/elbow-type)
Typesmc snelheidsregelventiel as3201fs-03-06
Materiaalmessing (chemisch vernikkeld)
Debiet32040 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas-fs
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,17 excl. BTW
/ stuk
21,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen