SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS420-04

Debietbegrenzer serie AS420

Zie technische informatie
Referenties
SMC:AS420-04
Rubix:05276705
Fabrikant:AS420-04
EAN:3618035532402
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS420-04
Technische samenvatting
Type koppelinggas 1/2' mannelijk
Typedebietbegrenzer
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS420-04


Het gebruik van SMC debietregelaars met geïntegreerde fittingen vermindert de installatietijd en de montagehoogte en maakt compactere machineontwerpen mogelijk. De behuizing van deze debietregelaars kan worden gedraaid voor eenvoudige installatie. Deze debietregelaars zijn verkrijgbaar met schroefdraad variërend van M3 tot 1/2 inch (NPT) en mm R(PT), met buisbuitendiameters van 3,2 tot 12 mm (mm) en van 1/8 tot 1/2 inch (inch), in haakse of rechte versies (voor meer flexibiliteit) en met inlaat- of uitlaatafstelling, en zijn ontworpen voor de meeste toepassingen.
Debietregelaar serie As

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelinggas 1/2' mannelijk
Typedebietbegrenzer
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,28 excl. BTW
/ stuk
30,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen