SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL MET INDICATOR AS4002FSG-12

Snelheidsregelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS4002FSG-12
Rubix:A0727721
Fabrikant:01519019
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL MET INDICATOR AS4002FSG-12
Technische samenvatting
Type koppelingin-line type (steekverbindingen)
Typestroomregelklep
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL MET INDICATOR AS4002FSG-12


De SMC-serie AS*002F, inline type, compacte snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch-fittingen minimaliseren de installatietijd, verminderen de montagehoogte en maken een compacter machineontwerp mogelijk. Deze snelheidsregelaars kunnen op 4 manieren worden gemonteerd (directe montage, L-beugel montage, DIN-rail montage en houder montage). De beschikbare buismaten variëren van 3,2 mm tot 12 mm buitendiameter (metrisch) en 1/8 tot 1/2 buitendiameter (inch). De AS*002F-serie snelheidsregelaars voldoet aan de RoHS-richtlijn.

Sterke punten

•In-line, compacte, one-touch fittingen
Maximale werkdruk: 1 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingin-line type (steekverbindingen)
Typestroomregelklep
Materiaalroestvast staal (roestvrij staal)
Debiet83400 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas-fsg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,23 excl. BTW
/ stuk
36,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen