Referenties
SMC:AS420-02
Rubix:05276704
EAN:3618035532426

Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS420-02
Lichtgewicht, compact en nauwkeurige regeling maken deze stroomregelaars de juiste keuze voor veel zware toepassingen. Deze stroomregelaars worden aangeboden met een rechte en een haakse constructie om u de ruimste keuze te bieden voor uw unieke toepassing. Borgmoeren worden standaard meegeleverd, evenals een vereenvoudigde montage. De schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc(PT).
•Vergrote openingdiameter
•Poortgrootte: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
•Werkdrukbereik: 0,05 tot 1 MPa.
Regiocode: Japan, Azië, Australië, Noord-Amerika
Grootte: 42 (1/2 basis)
Schroefdraad: Rc
Poortgrootte: 02 (1/4)
Optie: Geen
•Poortgrootte: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
•Werkdrukbereik: 0,05 tot 1 MPa.
Regiocode: Japan, Azië, Australië, Noord-Amerika
Grootte: 42 (1/2 basis)
Schroefdraad: Rc
Poortgrootte: 02 (1/4)
Optie: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | rc |
| Type | smc snelheidsregelventiel as420-02 |
| Materiaal | aluminiumlegering |
| Debiet | 216000 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,28 excl. BTW
/ stuk
€ 30,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen