SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201F-01-23S

Debietbegrenzer

Zie technische informatie
Referenties
SMC:AS2201F-01-23S
Rubix:05282122
Fabrikant:00094975
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201F-01-23S
Technische samenvatting
Typesmc snelheidsregelventiel as2201f-01-23s
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201F-01-23S


Het gebruik van SMC-stroomregelaars met ingebouwde one-touch-koppelingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze stroomregelaars maken het mogelijk om de behuizing te draaien voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in schroefdraadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) en metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog- en universele uitvoering (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze stroomregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
•Poortgrootte: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Toepasselijke buitendiameter van slangen: Ø 2 tot Ø 12 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
•Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Maat: 22 (1/8, 1/4 basis - elleboog)
Regelmethode: 0 (meter-uit)
Poortmaat en buismaat: 01-23 (poortmaat R1/8 - buismaat ø3,2)
Optie: S (afdichtmiddel)
Vaste opening: Geen
Op bestelling gemaakt: Geen
Borgmoer: Standaard (zeshoekig)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc snelheidsregelventiel as2201f-01-23s
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,38 excl. BTW
/ stuk
11,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen