SMC SMOORVENTIEL AS4311F-04-12SA

Debietregeling

Zie technische informatie
Referenties
SMC:AS4311F-04-12SA
Rubix:05276826
Fabrikant:AS4311F-04-12SA
SMC SMOORVENTIEL AS4311F-04-12SA
Technische samenvatting
Type koppelingone-touch-aansluiting (schroefdraad-aansluiting r)
Typesmc smoorventiel as4311f-04-12sa
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS4311F-04-12SA


Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).

Sterke punten

Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingone-touch-aansluiting (schroefdraad-aansluiting r)
Typesmc smoorventiel as4311f-04-12sa
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,59 excl. BTW
/ stuk
22,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen