SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL EAS4000-F03

Debietregelaar met schroefdraad serie EAS2000/3000/4000-F

Zie technische informatie
Referenties
SMC:EAS4000-F03
Rubix:05290238
Fabrikant:EAS4000-F03
EAN:3618036125436
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL EAS4000-F03
Technische samenvatting
Type koppelinggas 3/8' mannelijk
Typeregelaar
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL EAS4000-F03


Het gebruik van SMC debietregelaars met geïntegreerde fittingen vermindert de installatietijd en de montagehoogte en maakt compactere machineontwerpen mogelijk. De behuizing van deze debietregelaars kan worden gedraaid voor eenvoudige installatie. Deze debietregelaars zijn verkrijgbaar met schroefdraad variërend van M3 tot 1/2 inch (NPT) en mm R(PT), met buisbuitendiameters van 3,2 tot 12 mm (mm) en van 1/8 tot 1/2 inch (inch), in haakse of rechte versies (voor meer flexibiliteit) en met inlaat- of uitlaatafstelling, en zijn ontworpen voor de meeste toepassingen.
Debietregelaar serie As

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelinggas 3/8' mannelijk
Typeregelaar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,47 excl. BTW
/ stuk
29,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen