Referenties
SMC:AS1200-M5-D
Rubix:05276696
Fabrikant:AS1200-M5-D

Technische samenvatting
| Type koppeling | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Type | smc snelheidsregelventiel as1200-m5-d |
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1200-M5-D
Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
Sterke punten
Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | m5 x 0,8 |
| Type | smc snelheidsregelventiel as1200-m5-d |
| Materiaal | messing (elektroloos vernikkeld) |
| Debiet | 6300 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,16 excl. BTW
/ stuk
€ 13,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen