MECALINE SMOORVENTIEL BUI DR 8-1/8 - 840720
Snelheidsregelventiel met buitendraad, beide zijden regelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:840720
Rubix:05170078
EAN:3660338061585

Documenten
Productdetails : MECALINE SMOORVENTIEL BUI DR 8-1/8 - 840720
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 1-10 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
"B"-markering op de behuizing
Afdichting : NBR
Druk: 1-10 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
"B"-markering op de behuizing
MECALINE 840720 FLOW REG BI-DIR. MALE UNIVERSAL 1/8 X 8MM TUBE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | mecaline smoorventiel bui dr 8-1/8 - 840720 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 126,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen