SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1210-M5

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS1210-M5
Rubix:05276697
Fabrikant:AS1210-M5
EAN:3618035547871
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1210-M5

Technische samenvatting

Type koppelingm5 x 0,8 (metrische schroefdraad)
Typesmc snelheidsregelventiel as1210-m5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1210-M5


Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
•Port Size: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Size: 1 (M3, M5 Basis)
Style: 2 (Elbow)
Control Method: 1 (Meter-in)
Port Size: M5 (M5X0.8)
Option: None
Made to Order: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)

Sterke punten

Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingm5 x 0,8 (metrische schroefdraad)
Typesmc snelheidsregelventiel as1210-m5
Materiaalmessing (elektroloos vernikkeld)
Debiet13800 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas
€ 11,85 excl. BTW
/ stuk
€ 14,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen