Referenties
SMC:AS2201FPG-01-06
Rubix:05276673
Fabrikant:AS2201FPG-01-06
EAN:3618035541930

Technische samenvatting
| Type koppeling | g |
|---|---|
| Type | snelheidsregelaar van het elleboogtype |
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FPG-01-06
Het gebruik van SMC debietregelaars met geïntegreerde fittingen vermindert de installatietijd en de montagehoogte en maakt compactere machineontwerpen mogelijk. De behuizing van deze debietregelaars kan worden gedraaid voor eenvoudige installatie. Deze debietregelaars zijn verkrijgbaar met schroefdraad variërend van M3 tot 1/2 inch (NPT) en mm R(PT), met buisbuitendiameters van 3,2 tot 12 mm (mm) en van 1/8 tot 1/2 inch (inch), in haakse of rechte versies (voor meer flexibiliteit) en met inlaat- of uitlaatafstelling, en zijn ontworpen voor de meeste toepassingen.
Debietregelaar serie As
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | g |
| Type | snelheidsregelaar van het elleboogtype |
| Materiaal | polypropyleenhars (behuizing a); sus304 (knop, behuizing b, naald, naaldgeleider, zittingring, borgmoer, stop); hnbr (u-afdichting); polypropyleenhars sus304 (cassette); nbr (afdichting, kussen, o-ring); nbr; sus304 (pakking) |
| Serie | as-fpg |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,94 excl. BTW
/ stuk
€ 47,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen