SMC SMOORVENTIEL AS2052F-06A

Stroomregelklep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS2052F-06A
Rubix:A0632056
Fabrikant:01493919
SMC SMOORVENTIEL AS2052F-06A
Technische samenvatting
Type koppelingone-touch- / push-lock-steekverbinding (inline)
Typestroomregelklep
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2052F-06A


Het gebruik van SMC debietregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Bij deze debietregelaars kan de behuizing worden gedraaid om eenvoudige installatie mogelijk te maken. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze debietregelingen ontworpen voor de meeste toepassingen.
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Body Size: 205 (1/4 Standard)
Applicable Tube O.D.: 06 (ø6)

Sterke punten

-In-line, compact, éénknopsfittingen
Maximale werkdruk: 1 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingone-touch- / push-lock-steekverbinding (inline)
Typestroomregelklep
Materiaalpbt (behuizing); messingdelen chemisch vernikkeld
Debiet17400 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,75 excl. BTW
/ stuk
14,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen