SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1211FPG-M5-06

Debietregeling

Zie technische informatie
Referenties
SMC:AS1211FPG-M5-06
Rubix:05276672
Fabrikant:AS1211FPG-M5-06
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1211FPG-M5-06
Technische samenvatting
Type koppelingone-touch steekaansluiting (hoek/elleboog)
Typesmc snelheidsregelventiel as1211fpg-m5-06
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1211FPG-M5-06


Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
•Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Body Size: 1 (M5 Basis)
Control Method: 1 (Meter In)
Material: G (Stainless Steel (SUS304))
Port Size: M5X0.8
Applicable Tube OD: Ø6
Lock Nut: Standard (Hexagon)

Sterke punten

Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingone-touch steekaansluiting (hoek/elleboog)
Typesmc snelheidsregelventiel as1211fpg-m5-06
Materiaalroestvrij staal 304 (as-fpg)
Debiet10800 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas-fpg (as-fpq/fpg serie)
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,60 excl. BTW
/ stuk
40,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen