Referenties
SMC:AS1201F-M3-02
Rubix:05288198
Fabrikant:AS1201F-M3-02
EAN:3618035549325

Technische samenvatting
| Type koppeling | snelkoppeling (bediening met één knop), haaks type |
|---|---|
| Type | elleboog |
Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1201F-M3-02
Lichtgewicht, compact en een nauwkeurige regeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met inline- en elleboogconstructies voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Borgmoeren zijn standaard inbegrepen en zorgen voor een vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc(PT).
-Aansluitmaat: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Toepasbare slang-buitendiameter: Ø 2 tot Ø 12 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
-Bedrijfsdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Grootte: 12 (M3, M5 basis - bochtstuk)
Regelwijze: 0 (Meter-out)
Aansluitmaat en slangmaat: M3-02 (Aansluitmaat M3 - buismaat ø2)
Optie: Geen
Vaste blende: Geen
Maatwerk: Geen
Overgangmoer: Standaard (zeskant)
Toepasbare slang-buitendiameter: Ø 2 tot Ø 12 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
-Bedrijfsdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Grootte: 12 (M3, M5 basis - bochtstuk)
Regelwijze: 0 (Meter-out)
Aansluitmaat en slangmaat: M3-02 (Aansluitmaat M3 - buismaat ø2)
Optie: Geen
Vaste blende: Geen
Maatwerk: Geen
Overgangmoer: Standaard (zeskant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | snelkoppeling (bediening met één knop), haaks type |
| Type | elleboog |
| Materiaal | roestvast staal, messing, pom |
| Serie | as |
| Poortgrootte | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,22 excl. BTW
/ stuk
€ 11,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen