SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FS-02-04S

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS2201FS-02-04S
Rubix:05276751
Fabrikant:AS2201FS-02-04S
EAN:3618035541640
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FS-02-04S

Technische samenvatting

Type koppelingschroefdraad r 1/4
Typesnelheidsregelaar met indicator, hoekuitvoering (as-fs)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FS-02-04S


Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Clean Series: None
Body Size: 2 (1/8, 1/4)
Type: 2 (Elbow)
Control Type: 0 (Meter-out)
Indicator Direction: 0°
Thread: R (or None)
Port Size: 02 (1/4)
Width Across Flats: 9 mm (or None
Tubing: 04 (ø4)
Seal: S (w/Sealant)
Made to Order: None

Sterke punten

Gebogen snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudige onderscheiding tussen inlaat- (blauwe hendel) en uitlaatventiel (grijze hendel)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingschroefdraad r 1/4
Typesnelheidsregelaar met indicator, hoekuitvoering (as-fs)
Materiaalpbt (behuizing) / autokatalytisch vernikkeld messing
Serieas-fs
€ 15,27 excl. BTW
/ stuk
€ 18,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen