SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1211FS-M5-23

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS1211FS-M5-23
Rubix:05276723
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1211FS-M5-23

Technische samenvatting

Type koppelingm5 x 0,8
Typesmc snelheidsregelventiel as1211fs-m5-23
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1211FS-M5-23


Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Clean Series: None
Body Size: 1 (M5 x 0.8, 10-32UNF)
Type: 2 (Elbow)
Control Type: 1 (Meter-in)
Indicator Direction: 0°
Thread: R (or None)
Port Size: M5 (M5 x 0.8)
Width Across Flats: 9 mm (or None
Tubing: 23 (ø3.2)
Seal: w/o Sealant
Made to Order: None

Sterke punten

Gebogen snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudige onderscheiding tussen inlaat- (blauwe hendel) en uitlaatventiel (grijze hendel)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingm5 x 0,8
Typesmc snelheidsregelventiel as1211fs-m5-23
Materiaalmessing (as-fs), chemisch vernikkeld; pbt; pom; nbr
Debiet27524 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas-fs
€ 11,22 excl. BTW
/ stuk
€ 13,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen