Referenties
SMC:AS2211FS-02-10S
Rubix:05276771
Fabrikant:AS2211FS-02-10S
EAN:3618035539210

Technische samenvatting
| Type koppeling | r 1/4 (buitendraad) |
|---|---|
| Type | smc snelheidsregelventiel as2211fs-02-10s |
Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2211FS-02-10S
Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Clean Series: None
Body Size: 2 (1/8, 1/4)
Type: 2 (Elbow)
Control Type: 1 (Meter-in)
Indicator Direction: 0°
Thread: R (or None)
Port Size: 02 (1/4)
Width Across Flats: 9 mm (or None
Tubing: 10 (ø10)
Seal: S (w/Sealant)
Made to Order: None
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Clean Series: None
Body Size: 2 (1/8, 1/4)
Type: 2 (Elbow)
Control Type: 1 (Meter-in)
Indicator Direction: 0°
Thread: R (or None)
Port Size: 02 (1/4)
Width Across Flats: 9 mm (or None
Tubing: 10 (ø10)
Seal: S (w/Sealant)
Made to Order: None
Sterke punten
Gebogen snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudige onderscheiding tussen inlaat- (blauwe hendel) en uitlaatventiel (grijze hendel)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudige onderscheiding tussen inlaat- (blauwe hendel) en uitlaatventiel (grijze hendel)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | r 1/4 (buitendraad) |
| Type | smc snelheidsregelventiel as2211fs-02-10s |
| Debiet | 19860 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as-fs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,27 excl. BTW
/ stuk
€ 18,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen