Referenties
SMC:AS2301F-01-08
Rubix:05276841
Fabrikant:AS2301F-01-08
EAN:3618035538572

Technische samenvatting
| Type koppeling | r-schroefdraad |
|---|---|
| Type | debietregelaar met snelkoppelingen (universeel type, druppelgewijze uitgang / meter-out) |
Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2301F-01-08
Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
•Port Size: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Size: 23 (1/8, 1/4 Basis - universal)
Control Method: 0 (Meter-out)
Port Size and Tube Size: 01-08 (Port Size R1/8 - Tube Size ø8)
Option: None
Fixed Orifice: None
Made to Order: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Size: 23 (1/8, 1/4 Basis - universal)
Control Method: 0 (Meter-out)
Port Size and Tube Size: 01-08 (Port Size R1/8 - Tube Size ø8)
Option: None
Fixed Orifice: None
Made to Order: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)
Sterke punten
Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | r-schroefdraad |
| Type | debietregelaar met snelkoppelingen (universeel type, druppelgewijze uitgang / meter-out) |
| Materiaal | galvanisch verzinkt messing |
| Debiet | 1500 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,99 excl. BTW
/ stuk
€ 10,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen