SMC SMOORVENTIEL AS2301F-01-08SA

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS2301F-01-08SA
Rubix:05276776
Fabrikant:AS2301F-01-08SA
SMC SMOORVENTIEL AS2301F-01-08SA

Technische samenvatting

Type koppelingschroefdraad r1/8
Typeuniverseel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2301F-01-08SA


Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).

Sterke punten

Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingschroefdraad r1/8
Typeuniverseel
Materiaalbehuizing van pbt en messing; afdichting (o-ring) van nbr
Debiet15600 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas2
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 9,18 excl. BTW
/ stuk
€ 11,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen