SMC SMOORVENTIEL AS1002F-04

Snelheidsregelaar Serie AS###2F

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS1002F-04
Rubix:05288176
Fabrikant:AS1002F-04
EAN:3618035550284
SMC SMOORVENTIEL AS1002F-04

Technische samenvatting

Type koppelingpush-in koppelingen (one-touch / push-in)
Typein-line snelheidsregelaar (debietregelaar)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS1002F-04


Het gebruik van snelheidsregelaars van SMC met ingebouwde one-touch-fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Met deze snelheidsregelaars kan het lichaam worden gedraaid voor een eenvoudige installatie. Deze stroomregelaars zijn ontworpen om aan de meeste toepassingen te voldoen, en zijn verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 zowel in inch (NPT) als metrisch R(PT) en met leidingmaten van 3,2 mm tot 12 mm buitendiameter (metrisch) en 1/8 tot 1/2 buitendiameter (inch), en met optionele elleboog en universele stijl (meer flexibiliteit) en meter-in en meter-uit.
•Geschikt voor buis O.D.: Ø 2 tot Ø 12 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
•Bedrijfsdrukbereik: 0.1 tot 1 MPa.

Behuizingsmaat: 100 (M3, M5 Standaard)
Geschikt voor buis O.D.: 04 (ø4)
Optie: Geen
Borgmoer: Standaard (zeskant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingpush-in koppelingen (one-touch / push-in)
Typein-line snelheidsregelaar (debietregelaar)
Aangepaste tariefcode84813099
€ 8,11 excl. BTW
/ stuk
€ 9,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden