SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201F-01-08S
Snelheidsregelaar serie AS3000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AS2201F-01-08S
Rubix:05288262
Fabrikant:AS2201F-01-08S

Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201F-01-08S
Het gebruik van SMC debietregelaars met geïntegreerde fittingen vermindert de installatietijd en de montagehoogte en maakt compactere machineontwerpen mogelijk. De behuizing van deze debietregelaars kan worden gedraaid voor eenvoudige installatie. Deze debietregelaars zijn verkrijgbaar met schroefdraad variërend van M3 tot 1/2 inch (NPT) en mm R(PT), met buisbuitendiameters van 3,2 tot 12 mm (mm) en van 1/8 tot 1/2 inch (inch), in haakse of rechte versies (voor meer flexibiliteit) en met inlaat- of uitlaatafstelling, en zijn ontworpen voor de meeste toepassingen.
Debietregelaar serie As
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | gas 1/8' mannelijk |
| Type | regelaar |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,16 excl. BTW
/ stuk
€ 11,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden