SMC SMOORVENTIEL AS2201F-G02-06A
AS One-touch snelheidsregelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AS2201F-G02-06A
Rubix:05276747
Fabrikant:01128292
EAN:3618035543200

Technische samenvatting
| Type koppeling | snelkoppeling (one-touch) met vergrendelbare drukknop (push-lock) |
|---|---|
| Type | hoek (instelling bij uitlaat / meter-out) |
Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2201F-G02-06A
De snelheidsregelaars AS-A en AS-FS van SMC hebben een uniek mechanisme dat ontworpen is om de insteltijd te verkorten. Gemiddeld hebt u slechts 8 seconden nodig om de stroming van uw cilinders in te stellen en hebt u geen gereedschap nodig. Bovendien heeft de AS-FS een indicatievenster aan de bovenkant dat reproduceerbaarheid van de afstelling mogelijk maakt, waardoor de insteltijd nog verder wordt verkort en de algehele betrouwbaarheid van de gegeven toepassing nog verder wordt verbeterd.
SMC's snelheidsregelaars zijn geschikt voor de meeste toepassingen in de fabrieksautomatisering: verkrijgbaar in elleboog-, universele of in-line stijl, met meter-in en meter-uit constructies, roestvrijstalen schroefdraad en diverse maten. Al deze kenmerken, samen met hun ingebouwde one touch fitting, maken installatie en afstelling voor u eenvoudiger en sneller. Eenvoud en flexibiliteit achter deze 2 series snelheidsregelaars: "Gemakkelijker. Sneller".
SMC's snelheidsregelaars zijn geschikt voor de meeste toepassingen in de fabrieksautomatisering: verkrijgbaar in elleboog-, universele of in-line stijl, met meter-in en meter-uit constructies, roestvrijstalen schroefdraad en diverse maten. Al deze kenmerken, samen met hun ingebouwde one touch fitting, maken installatie en afstelling voor u eenvoudiger en sneller. Eenvoud en flexibiliteit achter deze 2 series snelheidsregelaars: "Gemakkelijker. Sneller".
-Aansluitmaat: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Toepasselijk slangbuitendiameter: Ø 2 tot Ø 16 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
-Bedrijfsdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Schoon serie: Geen Behuizingsgrootte: 2 (1/8, 1/4) Type: 2 (bocht) Bedieningstype: 0 (meter-out) Draadtype: G (G) Aansluitmaat: 02 (1/4) Vlakke doorsnede [H]: Behuizingsgrootte 1 Behuizingsgrootte 2, 3, 4: Geen Toepasselijk slangbuitendiameter: Ø6 Afdichting: Geen Speciale uitvoering: Geen
-Toepasselijk slangbuitendiameter: Ø 2 tot Ø 16 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
-Bedrijfsdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Schoon serie: Geen Behuizingsgrootte: 2 (1/8, 1/4) Type: 2 (bocht) Bedieningstype: 0 (meter-out) Draadtype: G (G) Aansluitmaat: 02 (1/4) Vlakke doorsnede [H]: Behuizingsgrootte 1 Behuizingsgrootte 2, 3, 4: Geen Toepasselijk slangbuitendiameter: Ø6 Afdichting: Geen Speciale uitvoering: Geen
Sterke punten
Inbrengen, afstellen en vergrendelen - knop met drukvergrendeling en geïntegreerde One-Touch-aanpassing
Verbeter uw proceskwaliteit en versnel de afstelling - hoge reproduceerbaarheid van de afstelling
Monteer het zoals u wilt - veel configuraties en maten beschikbaar
Verbeter uw proceskwaliteit en versnel de afstelling - hoge reproduceerbaarheid van de afstelling
Monteer het zoals u wilt - veel configuraties en maten beschikbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | snelkoppeling (one-touch) met vergrendelbare drukknop (push-lock) |
| Type | hoek (instelling bij uitlaat / meter-out) |
| Materiaal | elektrolytisch verzinkt messing |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | série as |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,51 excl. BTW
/ stuk
€ 12,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen