SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2301FS-G02-06A

Met compacte indicator, universeel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS2301FS-G02-06A
Rubix:A0725914
Fabrikant:AS2301FS-G02-06A
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2301FS-G02-06A
Technische samenvatting
Typesmc snelheidsregelventiel as2301fs-g02-06a
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2301FS-G02-06A


Het gebruik van SMC-stroomregelaars met ingebouwde one-touch-koppelingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze stroomregelaars maken het mogelijk om het lichaam te draaien voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in schroefdraadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) en metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog- en universele uitvoering (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze stroomregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.

Sterke punten

Schroefdraad: G-poortgrootte: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Toepasselijke buisdiameter: Ø 3,2 tot Ø 12 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2" Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc snelheidsregelventiel as2301fs-g02-06a
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,01 excl. BTW
/ stuk
20,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen