Referenties
SMC:ASG321F-01-08S
Rubix:05276684

Technische samenvatting
| Type koppeling | r1/8 (schroefaansluiting met afdichtmiddel; optie s) – one-touch (insteek-)fitting |
|---|---|
| Type | smc smoorventiel asg321f-01-08s |
Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASG321F-01-08S
De in.?FGin. serie is geschikt voor toepassingen waar kopervrije specificaties vereist zijn en kan ook worden gebruikt in omgevingen waar het wegspoelen de standaard debietregelingen zou kunnen aantasten, zoals in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie. Deze serie is ontworpen om maximale controle te bieden door het aantal slagen van de naald te verhogen naar 10. Het huis en de afstelling zijn gemaakt van witte hars met een hoge impact voor een strakke look.
-Roestvast staal 316
Aansluitmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Toegestane slangbuitendiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm
-Bedrijfsdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Behuizingsgrootte: 3 (1/8)
Stuurtype: 1 (Meter-in)
Aansluitmaat: 01 (R1/8)
Toepasbare slangen: 08 (ø08)
S: S (afdichtmiddel)
Overgangmoer: Standaard (zeskant)
Aansluitmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Toegestane slangbuitendiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm
-Bedrijfsdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Behuizingsgrootte: 3 (1/8)
Stuurtype: 1 (Meter-in)
Aansluitmaat: 01 (R1/8)
Toepasbare slangen: 08 (ø08)
S: S (afdichtmiddel)
Overgangmoer: Standaard (zeskant)
Sterke punten
Optie voor Meter-Out- of Meter-In-besturing
One-touch-verbinding maakt eenvoudige montage/demontage van de slangen mogelijk
De aansluitschroefdraad is afgedicht (behalve type M5), om installatietijd te besparen en de kans op lekkages te verminderen
One-touch-verbinding maakt eenvoudige montage/demontage van de slangen mogelijk
De aansluitschroefdraad is afgedicht (behalve type M5), om installatietijd te besparen en de kans op lekkages te verminderen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | r1/8 (schroefaansluiting met afdichtmiddel; optie s) – one-touch (insteek-)fitting |
| Type | smc smoorventiel asg321f-01-08s |
| Materiaal | roestvast staal 316 |
| Debiet | 11400 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | asg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,14 excl. BTW
/ stuk
€ 53,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen