Referenties
SMC:AS2002FS-06
Rubix:05298658
Fabrikant:AS2002FS-06
EAN:3618035545938

Technische samenvatting
| Type koppeling | snelkoppelingen (one-touch) |
|---|---|
| Type | inline-doorstroomregelaar (speed controller) met indicator, snelkoppeling (one-touch) |
Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2002FS-06
De AS*002F-serie, in-line-type, compacte snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch-fittingen van SMC minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze snelheidsregelaars kunnen in 4 variaties worden bevestigd (directe bevestiging, L-beugelbevestiging, DIN-railbevestiging en houderbevestiging). Verkrijgbare buismaten variëren van 3,2 mm tot 12 mm buitendiameter (metrisch) en 1/8 tot 1/2 buitendiameter (inch). De AS*002F-serie voor snelheidsregeling voldoet aan RoHS.
De doorstroomregelaars van SMC met geïntegreerde steekkoppelingen minimaliseren de tijd die nodig is voor aansluiting, verminderen de montagehoogte en maken een compactere opstelling van de installatie mogelijk. Bij deze doorstroomregelaars is de behuizing voor eenvoudigere montage draaibaar. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2-inch in inch- (NPT) of metrische R(PT)-eenheden en slangmaten van 3,2mm tot 12mm AD (metrieks) en 1/8 tot 1/2 AD (inch), optioneel in hoek- of universele uitvoering (verhoogt de flexibiliteit) met toevoer- en uitlaatsdrossels, daarom zijn deze doorstroomregelaars geschikt voor bijna alle toepassingen.
Sterke punten
In-line, compacte, one-touch fittingen
Maximale werkdruk: 1 MPa
Geschikt buismateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Omvang mantel: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 en ½
Maximale werkdruk: 1 MPa
Geschikt buismateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Omvang mantel: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 en ½
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | snelkoppelingen (one-touch) |
| Type | inline-doorstroomregelaar (speed controller) met indicator, snelkoppeling (one-touch) |
| Materiaal | pbt (polybutyleentereftalaat) |
| Serie | as-fs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,48 excl. BTW
/ stuk
€ 18,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden