BAHCO DECOUPEERZAAG 10T 100MM 5D 91-223-5P (BL=5ST)

Decoupeerzaagbladen Euro-as

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:91-223-5P
Rubix:10071028
EAN:7311518032661
BAHCO DECOUPEERZAAG 10T 100MM 5D 91-223-5P (BL=5ST)

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaalhcs (koolstofstaal)
Typedecoupeerzaagblad
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DECOUPEERZAAG 10T 100MM 5D 91-223-5P (BL=5ST)


Deze bladen passen op AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee en vergelijkbare machines. Standaard T-as (ook wel Euro-as genoemd). Type bladen: HCS: Koolstofstaal, geschikt voor het snijden door hout, kunststof, en andere zachte materialen BIM: Bimetaal combineert de snij-eigenschappen van HSS-zaagbladen met de flexibiliteit van koolstofstaal. De zaagbladen versplinteren niet en zijn geschikt voor het snijden van alle materialen. Met onze universele progressieve zaagbladen werd een nieuwe progressieve vertanding geïntroduceerd. De progressiviteit bestaat uit een groot aantal kleine tandjes dicht bij de as, ideaal voor het snijden in dun materiaal. Verder verwijderd van de as is de vertanding grover en dus effectiever bij het snijden van dikker materiaal. Verpakking: -5P = 5 bladen op informatieve hangkaart.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht36 g
Lengte100 mm
Materiaalhcs (koolstofstaal)
Typedecoupeerzaagblad
Verpakking5 stuks
Totale lengte100 mm
Aantal tanden per cm3,94
Aantal tanden1
Aangepaste tariefcode82021000
€ 8,67 excl. BTW
/ blister
€ 10,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden