METABO DECOUPEERZAAGBLAD 623652000
Decoupeerzaagbladen "expert fiber + plaster"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623652000
Rubix:37221510
Fabrikant:623652000
EAN:4007430435323

Productdetails : METABO DECOUPEERZAAGBLAD 623652000
voor speciale toepassingen: gipskarton, cementstof, Opgelaste hardmetalen tanden voor een uitstekende levensduur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 74 mm |
| Materiaal | hm |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | 1 stuks |
| Totale lengte | 74 mm |
| Aantal tanden per cm | 2,36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,23 excl. BTW
/ stuk
€ 18,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen