Referenties
Bosch:PRO Thick Metal precise S1137HBF Blade (2608658998)
Rubix:A0748567
Fabrikant:2608658998
EAN:4059952622439







Technische samenvatting
| Lengte | 225 mm |
|---|---|
| Materiaal | koolstofstaal (lichaam);hss (tanden) |
Productdetails : BOSCH RECIPROZAAG S1137HBF 1,1X25X225 2608658998 (PK=5ST)
Metaalbewerkers, renovatiespecialisten en elektriciens moeten regelmatig metalen buizen en andere stalen fittingen doorzagen met de reciprozaag. De PRO Thick Metal precise S1137HBF is speciaal voor deze taken ontworpen.
Metaalbewerkers, renovatiespecialisten en elektriciens moeten regelmatig metalen buizen en andere stalen fittingen doorzagen met de reciprozaag. De PRO Thick Metal precise S1137HBF is speciaal voor deze taken ontworpen.
Sterke punten
•Lange levensduur bij het zagen van dikwandige metalen buizen en profielen
Combineert harde tanden en een flexibel blad door Bi-Metal-lassen
Past op alle reciprozagen met S-schacht
Combineert harde tanden en een flexibel blad door Bi-Metal-lassen
Past op alle reciprozagen met S-schacht
Toepassingen
Zagen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 225 mm |
| Materiaal | koolstofstaal (lichaam);hss (tanden) |
| Totale lengte | 225 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,14 excl. BTW
/ pak
€ 50,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden