Referenties
IMI Norgren:QM/48/13J/28
Rubix:A0018461
Fabrikant:QM/48/13J/28

Documenten
Productdetails : NORGREN SPOEL 22MM 24VDC 2W+M/P19063 QM/48/13J/28
Sterke punten
•Op subbasis gemonteerd, ISO 5599-1 maten 1, 2 of 3
Speciaal gecoate, pakkingloze spoel en huls voor een lange, storingsvrije levensduur
Integrale stroomregelaars beschikbaar op ISO 1- en 2-maten voor cilindersnelheidsregeling
Lage vermogenssolenoïden
Handmatige override als standaard
Impulsgestuurde bistabiele klep met vergrendelingsmechanisme
Breed assortiment sub-voeten en accessoires
Deze magneetventielen kunnen worden gecombineerd met solenoïden met Ex-beschermingsklasse ATEX (categorieën II 2 GD en II 3 GD) en andere internationale goedkeuringen
Speciaal gecoate, pakkingloze spoel en huls voor een lange, storingsvrije levensduur
Integrale stroomregelaars beschikbaar op ISO 1- en 2-maten voor cilindersnelheidsregeling
Lage vermogenssolenoïden
Handmatige override als standaard
Impulsgestuurde bistabiele klep met vergrendelingsmechanisme
Breed assortiment sub-voeten en accessoires
Deze magneetventielen kunnen worden gecombineerd met solenoïden met Ex-beschermingsklasse ATEX (categorieën II 2 GD en II 3 GD) en andere internationale goedkeuringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | reservecoil |
| Aangepaste tariefcode | 85059029 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,23 excl. BTW
/ stuk
€ 57,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen