SMC MANIFOLD BLOCK ASSEMBLY EAXT512-1A-A04
Deelbare subbasis vdma02 1/8 lat int
Zie technische informatieReferenties

Productdetails : SMC MANIFOLD BLOCK ASSEMBLY EAXT512-1A-A04
Set linker- en rechterzijplaten conform ISO2-norm, speciaal ontworpen voor SMC-elektromagnetische ventielen uit de ECVISO-serie. Verkrijgbaar met 3/8″ gas aansluitingen.
Sterke punten
Conformità ISO2: garantisce l'intercambiabilità con i distributori SMC.
Qualità SMC: precisione di lavorazione che assicura una tenuta ottimale.
Disponibilità doppia faccia: piastre sinistra e destra incluse per un'installazione completa.
Compatibilità rapida: raccordi 3/8″ Gas per un montaggio semplificato.
Toepassingen
Reparatie en montage van modulaire elektroverdelers in pneumatische systemen.
Onderhoud en vervanging van ISO2-platen op machines die gebruikmaken van de ECVISO-serie van SMC.
Diverse industriële toepassingen die een gestandaardiseerde afdichting en compatibiliteit vereisen.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Type | maifold blok |
| Land van oorsprong | JP |
- Levering doorgaans binnen 6 dagen