FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-30E-G34-3 8026360

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-B10-30E-G34-3
Rubix:05131552
Fabrikant:8026360
EAN:4052568279905
FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-30E-G34-3 8026360

Technische samenvatting

Typeklemmenblok
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-30E-G34-3 8026360


spruitstukblok VABM-B10-30E-G34-3 Roosterafmeting = 32 mm, Bevestigingspositie = willekeurig, Max. aantal ventielposities = 3, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Productgewicht = 1879 g
Manifold block VABM-B10-30E-G34-3 8026360

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklemmenblok
Aangepaste tariefcode84819000
119,22 excl. BTW
/ stuk
144,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen