Referenties
Tegera:295-14
Rubix:A0612177
EAN:7340118327099


Technische samenvatting
| Maat | 14 |
|---|---|
| Isolatiewaarde (EN 511) | 121 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 295 MT 14
De TEGERA® 295 handschoen is een waterdichte winterhandschoen van duurzaam kwaliteitsleer, ontworpen om bescherming en comfort te bieden bij kou en natte omstandigheden. De 40 g Thinsulate™-isolatie is zowel warm als licht en het ergonomische ontwerp helpt vermoeidheid van de handen te verminderen.
Kenmerken:
De TEGERA® 295 handschoen biedt langdurig comfort, verhoogde sterkte en versterkte vingers en duimen. Het ergonomische ontwerp zorgt voor continu gebruik zonder ongemak, zelfs bij langdurige manipulaties. Hij is gevoerd voor de winter en blijft dus warm, zelfs bij extreem lage temperaturen. Het volnerf geitenleer biedt uitstekende duurzaamheid en voelt flexibel aan, wat zorgt voor een precieze grip. De combinatie van de AQUATHAN®-technologie en de Thinsulate™-isolatie zorgt voor een waterdichte, ademende en winddichte barrière, die optimale bescherming biedt in veeleisende omstandigheden.
Specificaties:
- Materiaal handpalm: volnerf geitenleer.
- Materiaal bovenhand: spandex.
- Voering: winter gevoerd.
- Voeringstof: Thinsulate™ 40 g.
- Kleur: wit, grijs, blauw.
Normen:
Deze TEGERA® 295 handschoen voldoet aan de normen EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020 en EN 511:2006.
- EN 388+A1 (2121X): garandeert weerstand tegen mechanische agressie, zoals schuren (2/4), snijden (1/4), scheuren (2/4) en perforaties (1/4):
- EN ISO 21420: definieert algemene eisen op het gebied van ontwerp, comfort, beweeglijkheid en veiligheid.
- EN 511 (121): certificeert bescherming tegen convectieve koude (1/4), contactkoude (2/4) en waterdoorlaatbaarheid gedurende minstens 30 minuten.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de vereisten van verschillende industriële omgevingen.
Kenmerken:
De TEGERA® 295 handschoen biedt langdurig comfort, verhoogde sterkte en versterkte vingers en duimen. Het ergonomische ontwerp zorgt voor continu gebruik zonder ongemak, zelfs bij langdurige manipulaties. Hij is gevoerd voor de winter en blijft dus warm, zelfs bij extreem lage temperaturen. Het volnerf geitenleer biedt uitstekende duurzaamheid en voelt flexibel aan, wat zorgt voor een precieze grip. De combinatie van de AQUATHAN®-technologie en de Thinsulate™-isolatie zorgt voor een waterdichte, ademende en winddichte barrière, die optimale bescherming biedt in veeleisende omstandigheden.
Specificaties:
- Materiaal handpalm: volnerf geitenleer.
- Materiaal bovenhand: spandex.
- Voering: winter gevoerd.
- Voeringstof: Thinsulate™ 40 g.
- Kleur: wit, grijs, blauw.
Normen:
Deze TEGERA® 295 handschoen voldoet aan de normen EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020 en EN 511:2006.
- EN 388+A1 (2121X): garandeert weerstand tegen mechanische agressie, zoals schuren (2/4), snijden (1/4), scheuren (2/4) en perforaties (1/4):
- EN ISO 21420: definieert algemene eisen op het gebied van ontwerp, comfort, beweeglijkheid en veiligheid.
- EN 511 (121): certificeert bescherming tegen convectieve koude (1/4), contactkoude (2/4) en waterdoorlaatbaarheid gedurende minstens 30 minuten.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de vereisten van verschillende industriële omgevingen.
Professional and most popular quality leather waterproof glove for cold and wet work.
Sterke punten
- Houdt de handen warm met 40 g Thinsulate™-isolatie;
- Beschermt tegen vocht met AQUATHAN® waterdicht membraan;
- Biedt een groot gebruikscomfort, zelfs bij langdurig gebruik;
- Vermindert vermoeidheid dankzij een goed afgestemd ergonomisch ontwerp;
- Garandeert uitstekende beweeglijkheid en een goede grip dankzij het volnerf geitenleer;
- Versterkt de bescherming op gevoelige gebieden met vinger- en duimversterkingen.
- Beschermt tegen vocht met AQUATHAN® waterdicht membraan;
- Biedt een groot gebruikscomfort, zelfs bij langdurig gebruik;
- Vermindert vermoeidheid dankzij een goed afgestemd ergonomisch ontwerp;
- Garandeert uitstekende beweeglijkheid en een goede grip dankzij het volnerf geitenleer;
- Versterkt de bescherming op gevoelige gebieden met vinger- en duimversterkingen.
Toepassingen
De TEGERA® 295 handschoen wordt aanbevolen voor gebruik in koude ruimtes en natte omgevingen. Hij is bijzonder geschikt voor middelzware manipulaties, machinewerkzaamheden, bouw- en openbare werken, machinebesturing, constructiewerk en activiteiten op luchthavens of in de transportsector. De handschoen is ideaal voor professionals die te maken hebben met moeilijke weersomstandigheden en voorkomt effectief de risico's van contact met kou, vocht, schaafwonden, blaren en snijwonden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 14 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 121 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,68 excl. BTW
/ 6 paar
€ 176,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen