TEGERA HANDSCHOEN 9112 MT 11
Synthetische leren handschoen TEGERA 9112
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:9112-11
Rubix:A0613231
EAN:7392626012325


Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Isolatiewaarde (EN 511) | 120 |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 9112 MT 11
De TEGERA® PRO 9112 werkhandschoen is een veelzijdige en ergonomische handschoen, speciaal ontworpen om optimale bescherming te bieden in uitdagende omgevingen en koude omstandigheden. Deze handschoen combineert comfort, een precieze grip en weerstand tegen kou en vocht. Dankzij het ontwerp in Microthan +-materiaal en strategische verstevigingen onderscheidt deze handschoen zich door robuustheid en het vermogen om de gebruiker te beschermen tegen verwondingen.
Kenmerken:
De TEGERA® PRO 9112 handschoenen zijn geschikt voor zware werkzaamheden en middelzware handelingen, met uitstekende bescherming tegen kou dankzij de voering van fleece. Het Microthan®+ materiaal op de handpalm biedt een optimale grip, zelfs in vochtige of olieachtige omgevingen, dankzij het diamantvormige patroon dat de grip verbetert. De handschoen is waterafstotend en ergonomisch gevormd, met voorgevormde vingers en een speciaal ontworpen duim die zorgen voor maximaal comfort tijdens grijphandelingen. Verstevigde naden, een gevoerde handpalm en verstevigde vingertoppen vergroten de duurzaamheid van de handschoen. Daarnaast biedt de handschoen bescherming tegen schrammen, schaafwonden, blaren, krassen, stof, vocht, kou, uitdroging en kloven. Bovendien is de handschoen vrij van chroom, wat allergische reacties voorkomt.
Specificaties:
- Materiaal handpalm: Microthan®+
- Materiaal bovenhand: Polyester
- Materiaal voering: Fleece gevoerd voor winteromstandigheden
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- Lengte: 230-275 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Zwart, Grijs, Geel
- Verpakking: 6 paar per bundel, 60 paar per doos
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan de norm EN 511:2006 met een classificatie van 12X, wat staat voor bescherming van 1/4 tegen convectieve kou en 2/4 tegen contactkou. Daarnaast voldoet de handschoen aan de EN 388-norm met een classificatie van 2232, wat de weerstand tegen slijtage (2/4), snijden (2/4), scheuren (3/4) en perforatie (2/4) aantoont.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, gespecialiseerd in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 heeft Ejendals zich onderscheiden door zijn toewijding aan veiligheid op de werkvloer, met producten van hoge kwaliteit die zijn ontworpen om handen en voeten te beschermen in diverse industriële omgevingen.
Kenmerken:
De TEGERA® PRO 9112 handschoenen zijn geschikt voor zware werkzaamheden en middelzware handelingen, met uitstekende bescherming tegen kou dankzij de voering van fleece. Het Microthan®+ materiaal op de handpalm biedt een optimale grip, zelfs in vochtige of olieachtige omgevingen, dankzij het diamantvormige patroon dat de grip verbetert. De handschoen is waterafstotend en ergonomisch gevormd, met voorgevormde vingers en een speciaal ontworpen duim die zorgen voor maximaal comfort tijdens grijphandelingen. Verstevigde naden, een gevoerde handpalm en verstevigde vingertoppen vergroten de duurzaamheid van de handschoen. Daarnaast biedt de handschoen bescherming tegen schrammen, schaafwonden, blaren, krassen, stof, vocht, kou, uitdroging en kloven. Bovendien is de handschoen vrij van chroom, wat allergische reacties voorkomt.
Specificaties:
- Materiaal handpalm: Microthan®+
- Materiaal bovenhand: Polyester
- Materiaal voering: Fleece gevoerd voor winteromstandigheden
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- Lengte: 230-275 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Zwart, Grijs, Geel
- Verpakking: 6 paar per bundel, 60 paar per doos
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan de norm EN 511:2006 met een classificatie van 12X, wat staat voor bescherming van 1/4 tegen convectieve kou en 2/4 tegen contactkou. Daarnaast voldoet de handschoen aan de EN 388-norm met een classificatie van 2232, wat de weerstand tegen slijtage (2/4), snijden (2/4), scheuren (3/4) en perforatie (2/4) aantoont.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, gespecialiseerd in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 heeft Ejendals zich onderscheiden door zijn toewijding aan veiligheid op de werkvloer, met producten van hoge kwaliteit die zijn ontworpen om handen en voeten te beschermen in diverse industriële omgevingen.
Heavy duty winter lined glove with safety cuff and our own excellent material Microthan®+.
Sterke punten
Microthan®+ materiaal biedt uitstekende grip, zelfs op olieachtige of gladde oppervlakken. De fleece voering zorgt voor effectieve bescherming tegen kou, waardoor de handschoen ideaal is voor buitenwerkzaamheden bij koud weer. Het ergonomische ontwerp garandeert optimaal comfort en veel bewegingsvrijheid. Strategische verstevigingen op de wijsvinger, handpalm en vingertoppen verhogen de duurzaamheid en bieden betere bescherming tegen schrammen en verwondingen.
Toepassingen
De TEGERA® PRO 9112 handschoenen worden aanbevolen voor gebruik in diverse industriële sectoren zoals de bouw, infrastructuur, grondwerk en transport. Ze zijn ook geschikt voor bosbouw, landbouw, tuinwerkzaamheden, reparaties en middelzware handelingen. Deze handschoenen zijn bijzonder geschikt voor veeleisende omgevingen, of deze nu vochtig, droog, vettig of vuil zijn. Ideaal voor machinisten, werkzaamheden op luchthavens en andere toepassingen waar bescherming tegen kou, vocht en schrammen vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 120 |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,60 excl. BTW
/ 6 paar
€ 204,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen