GEDORE CT-MODULE 1/2 TBV L-BOXX 136 LEEG - EI-1100 CT1-19
Schuiminzet L-BOXX 136 - El-1100
Zie technische informatieReferenties
Gedore:EI-1100 CT1-19
Rubix:A0210211
Fabrikant:2836017
EAN:4010886939543

Productdetails : GEDORE CT-MODULE 1/2 TBV L-BOXX 136 LEEG - EI-1100 CT1-19
Met twee- en driearmige traverse. Met slanke haken van massief staal evenals verlengstukken. Extra slanke aftrekhaken voor krappe inbouwruimten worden meegeleverd voor zelfmontage. Combinatie van 12 verschillende trekkers mogelijk. Buiten-Ø tot 130 mm, binnen-Ø tot 170 mm bij een spandiepte van 200 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Aantal vakken | 21 |
| Lengte | 230 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Breedte | 158 mm |
| Materiaal | schuim |
| Aangepaste tariefcode | 39211310 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,16 excl. BTW
/ stuk
€ 41,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
